|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1887096 Herst.-Nr.: 101020599 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Vorgestelltes Gerät = LDC1612 Kit-Klassifizierung = Modul Kit-Name = Grove - 2-Channel Inductive Sensor
2 Kanäle mit angepasstem Sensorantrieb Einfach zu verwenden: Minimale Konfiguration erforderlich Mehrere Kanäle unterstützen Umwelt- und Alterungskompensation Fernsensorposition von> 20 cm unterstützt den Betrieb in rauen Umgebungen Typische Anwendungen: Knöpfe für Verbraucher, Geräte und Kfz Lineare und rotierende Encoder Tasten in der Heimelektronik, in Wearables, in der Fertigung und in der Automobilindustrie Tastenfelder in der Fertigung und in Geräten Schieberegler in Verbraucherprodukten Metallerkennung in Industrie und Automobil POS und EPOS Durchflussmesser für Verbraucher und Geräte Weitere Informationen:  |  | Vorgestelltes Gerät: | LDC1612 | Kit-Klassifizierung: | Modul | Kit-Name: | Grove - 2-Channel Inductive Sensor |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor, 1887096, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, Seeed Studio, 101020599, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 11,80* | € 17,55* |  |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 12,41* | € 17,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|