|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1887095 Herst.-Nr.: 108020102 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Vorgestelltes Gerät = PCA9685 Kit-Name = Grove - 16-Channel PWM Driver
Der 16-Kanal-PWM-Treiber von Grove basiert auf NXP PCA9685, einem 16-Kanal-12-Bit-I2C-PWM-Treiber. Diese PCA9685 16-Kanal-12-Bit-I2C-PWM-Treiberplatine kann bis zu 16 Servos mit externem Netzteil ansteuern. Basierend auf den Merkmalen des NXP PCA9685 kann diese PWM-Treiberplatine die Anforderungen von Mehrkanal-PWM-Projekten wie Hexapod-Wanderer, MarsCar gut erfüllen. Zusätzlich können Sie diese Platine als LED-Controller verwenden. Sie können diese Treiberplatine einfach über die I2C Grove-Schnittstelle steuern.1 MHz Fast-mode Plus-kompatibler I2C-Bus 6 Hardware-Adressstifte ermöglichen den Anschluss von 62 PCA9685-Geräten an denselben I2C-Bus Niedriger Standby-Strom Rauschfilter an SDA/SCL-Eingängen Anwendungen PWM/Servo-Treiber für Muilt-Kanal RGB- oder RGBA-LED-Treiber Weitere Informationen:  |  | Vorgestelltes Gerät: | PCA9685 | Kit-Name: | Grove - 16-Channel PWM Driver |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1887095, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, Seeed Studio, 108020102, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 13,60* | € 21,08* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 15,71* | € 23,58* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|