|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1887087 Herst.-Nr.: 104020128 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Vorgestelltes Gerät = WS2813 Kit-Name = Grove - RGB LED Ring
Der Grove-RGB-LED-Ring (20 - WS2813 Mini) ist eine Mini-Version des digitalen RGB-LED-Rings WS2813. Der RGB-LED-Ring sind LEDs der Größe 3535 mit einem integrierten Mikrocontroller in der LED. Die WS2813s sind jeweils adressierbar, da sich der Treiberchip innerhalb der LED befindet. Jede LED verfügt über einen begrenzten Stromantrieb, sodass die Farbe auch bei Spannungsänderungen sehr konsistent ist.Der Steuerschaltkreis und der RGB-Chip sind in 3535 Komponenten integriert, um ein externes Kontrollpixel zu bilden. Intelligenter Verpolungsschutz. Integrierte Signalumformung 256 Graustufen und 16777216 Vollfarbanzeige Ausführung mit Zweisignalleitungen, Signalbruchpunkt-Dauerübertragung Weitere Informationen:  |  | Vorgestelltes Gerät: | WS2813 | Kit-Name: | Grove - RGB LED Ring |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Seeed Studio, 104020128, 1887087, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 38 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 7,93* | € 11,62* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 8,97* | € 13,49* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|