Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon Keramikresonator 6MHz ±0.5% 30Ω 30pF ±0,1% 3-Pin 6 x 3 x 1.5mm Oberflächenmontage ±0.3%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1886745
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AWSCR-6.00CPLA-C30-T4
EAN/GTIN:
     5059045820185
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Resonanzfrequenz = 6MHz
Frequenz-Toleranz = ±0.5%
Belastungskapazität = 30pF
Resonanzwiderstand = 30Ω
Frequenz-Alterung = ±0,1%
Frequenz-Stabilität = ±0.3%
Montageart = Oberflächenmontage
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 6 x 3 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Länge = 6mm
Betriebstemperatur max. = 85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Resonanzfrequenz:
6MHz
Frequenz-Toleranz:
±0.5%
Belastungskapazität:
30pF
Resonanzwiderstand:
30Ω
Frequenz-Alterung:
±0,1%
Frequenz-Stabilität:
±0.3%
Montageart:
Oberflächenmontage
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
6 x 3 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Länge:
6mm
Betriebstemperatur max.:
85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1886745, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Keramik-Resonatoren, Abracon, AWSCR600CPLAC30T4, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Ceramic Resonators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.