Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon Keramikresonator 10MHz ±0.5% 30Ω 30pF ±0,1% 3-Pin 6 x 3 x 1.5mm Oberflächenmontage ±0.2%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1886725
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AWSCR-10.00CPLA-C30-T4
EAN/GTIN:
     5059045821243
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Resonanzfrequenz = 10MHz
Frequenz-Toleranz = ±0.5%
Belastungskapazität = 30pF
Resonanzwiderstand = 30Ω
Frequenz-Alterung = ±0,1%
Frequenz-Stabilität = ±0.2%
Montageart = Oberflächenmontage
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 6 x 3 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Länge = 6mm
Betriebstemperatur max. = 85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Resonanzfrequenz:
10MHz
Frequenz-Toleranz:
±0.5%
Belastungskapazität:
30pF
Resonanzwiderstand:
30Ω
Frequenz-Alterung:
±0,1%
Frequenz-Stabilität:
±0.2%
Montageart:
Oberflächenmontage
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
6 x 3 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Länge:
6mm
Betriebstemperatur max.:
85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1886725, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Keramik-Resonatoren, Abracon, AWSCR1000CPLAC30T4, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Ceramic Resonators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,95*
€ 13,0305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.