|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1885517 Herst.-Nr.: MIKROE-3444 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Sensortechnik = Lichtsensor Vorgestelltes Gerät = VEML7700 Kit-Name = Ambient 6 Click
Ambient 6 click kann die Intensität des Umgebungslichts erkennen und die Messdaten im digitalen Format über die I2C-Schnittstelle bereitstellen. Es nutzt den VEML7700, einen Miniatur-Umgebungslichtsensor (ALS) mit I2C-Schnittstelle. Dieser Sensor ist in einem kleinen transparenten Gehäuse untergebracht und liefert sehr genaue Messwerte: Dank eines 16-Bit-Dynamikbereichs kann er in sehr dunklen und sehr hellen Lichtverhältnissen verwendet werden. Eine bewährte Filtron ® -Technologie ermöglicht eine Reaktion nahe einem echten menschlichen Auge, während die O-Trim ® -Technologie eine ALS-Toleranz von weniger als 10 % ermöglicht. Der Flickerrauschunterdrückungsalgorithmus verbessert die Genauigkeit weiter, während eine ausgezeichnete thermische Kompensation die Konsistenz der Messergebnisse gewährleistet. Ambient 6 click wird von einer mikroSDK-kompatiblen Bibliothek unterstützt, die Funktionen enthält, die die Softwareentwicklung vereinfachen. Diese Click-Platine ist ein vollständig geprüftes Produkt, das für den Einsatz auf einem System mit der mikrobus-Buchse geeignet ist. Weitere Informationen:  |  | Sensortechnik: | Lichtsensor | Vorgestelltes Gerät: | VEML7700 | Kit-Name: | Ambient 6 Click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1885517, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE3444, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 8,18* | € 12,43* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 8,69* | € 13,16* |  |  |  |  | | 40 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 10,19* | € 15,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|