|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1885494 Herst.-Nr.: MIKROE-3476 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Zusatzplatine Kit-Name = MCU Card for STM32 STM32F767ZG Technologie = MCU Name der Prozessorfamilie = STM Teilenummer des Prozessors = STM32F767ZG Prozessortyp = MCU
MCU-Karte ist eine standardisierte Zusatzplatine, die eine sehr einfache Installation und den Austausch der Mikrocontrollereinheit (MCU) auf einer Entwicklungsplatine ermöglicht, die mit der MCU-Kartenbuchse ausgestattet ist. Durch die Einführung des neuen MCU-Kartenstandards haben wir die absolute Kompatibilität zwischen der Entwicklungsplatine und allen unterstützten MCUs unabhängig von ihrer Pinnummer und Kompatibilität sichergestellt. MCU-Karten sind mit zwei 168-poligen Mezzanine-Steckverbindern ausgestattet, sodass sie selbst MCUs mit extrem hoher Stiftzahl unterstützen können. Ihr cleveres Design ermöglicht eine sehr einfache Verwendung, nach dem bewährten Plug-and-Play-Konzept der Click Board ® -Produktlinie. Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Zusatzplatine | Kit-Name: | MCU Card for STM32 STM32F767ZG | Technologie: | MCU | Name der Prozessorfamilie: | STM | Teilenummer des Prozessors: | STM32F767ZG | Prozessortyp: | MCU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1885494, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, MikroElektronika, MIKROE3476, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
| |