|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1885434 Herst.-Nr.: MIKROE-3575 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Vorgestelltes Gerät = TPiS 1S 1385 Kit-Name = Presence Click
Presence Click ist eine Infrarot-Sensor-Click-Platine, die zur Anwesenheitserfassung, Bewegungserkennung und für einen Fernübertemperaturschutz verwendet werden kann. Presence click ist mit dem TPIs 1S 1385 ausgestattet, einem Thermophil-Sensor der CaliPile ® -Serie. Die TPIs 1S 1385 verfügt über einen integrierten Signalverarbeitungsschaltkreis und ist somit perfekt für tragbare und batteriebetriebene Anwendungen geeignet. Ein breites Sichtfeld (FOV) und eine hohe Auflösung ermöglichen sowohl eine hohe Empfindlichkeit als auch den Betrieb ohne Linsen, was die TPIs 1S 1385 zur idealen Lösung für Anwendungen mit geringer Bauhöhe und begrenztem Platzangebot macht. Presence click wird durch eine mikroSDK-kompatible Bibliothek unterstützt, die Funktionen zur Vereinfachung der Softwareentwicklung enthält. Diese Click-Platine ist ein vollständig geprüftes Produkt, das für den Einsatz auf einem System mit der mikrobus-Buchse geeignet ist. Weitere Informationen:  |  | Vorgestelltes Gerät: | TPiS 1S 1385 | Kit-Name: | Presence Click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1885434, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE3575, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 28,15* | € 40,79* |  |  |  |  | | 40 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 40,52* | € 54,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|