Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Bluetooth Modul Klasse 1, 5, 20dBm -95dBm I2C, SPI, UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1885298
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CYBT-483039-02
EAN/GTIN:
     5059045828198
Suchbegriffe:
1885298
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
Bluetooth Module
Bluetooth-Klasse = Klasse 1
Bluetooth-Version = 5
Ausgangsleistung max. = 20dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -95dBm
Unterstützte I/O-Schnittstellen = I2C, SPI, UART
Abmessungen = 18.59 x 12.75 x 1.8mm
Höhe = 1.8mm
Länge = 18.59mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –30 °C
Breite = 12.75mm
Weitere Informationen:
Bluetooth-Klasse:
Klasse 1
Bluetooth-Version:
5
Ausgangsleistung max.:
20dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-95dBm
Unterstützte I/O-Schnittstellen:
I2C, SPI, UART
Abmessungen:
18.59 x 12.75 x 1.8mm
Höhe:
1.8mm
Länge:
18.59mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–30 °C
Breite:
12.75mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.