Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR2032, LiMnO2 Knopfzelle Ø 20mm, 3V / 230mAh, mit Löt-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1881978
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6032201501
EAN/GTIN:
     4043752233995
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Größe = CR2032
Chemie = LiMnO2, Organisches Elektrolyt
Nennspannung = 3V
Kapazität = 230mAh
Anschlusstyp = PCB Pin
Durchmesser = 20mm
Abmessungen = 20 x 3.2mm
Serie = CR

Verschiedene Leiterplatten-, SMD- und Draht- und Steckverbinderversionen (z. B. mit Laserschweißmarkierungen 0,1 mm) Hohe Kapazität für längere Laufzeit Geringe Selbstentladung für lange Lebensdauer Großer Temperaturbereich (-20 °C bis 70 °C) Sicher und zuverlässig Anwendungen Alarm System Fahrradcomputer Blutzuckeranzeige Kfz-Schlüssel Autoradio Elektronischer Rechner Elektronische Datenbank Tastenleuchten Medizinische Anwendung Speicherpufferung (MBU) Andere Echtzeituhr (RTC) Fernbedienung Zeitgeber Uhr (digital und analog)Leiterplattenstift
Weitere Informationen:
Größe:
CR2032
Chemie:
LiMnO2, Organisches Elektrolyt
Nennspannung:
3V
Kapazität:
230mAh
Anschlusstyp:
PCB Pin
Durchmesser:
20mm
Abmessungen:
20 x 3.2mm
Serie:
CR
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfzelle 3 v 230mah, akku printmontage, batterie printmontage varta, 1881978, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, Varta, 6032201501, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 1,69*
1
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,70*
Lager 108
480
Frei Haus
ab € 2,1513*
€ 2,68659*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Stück
€ 2,68659*
€ 3,19704
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 2,6113*
€ 3,10745
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,1513*
€ 2,56005
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 480 Stück
Mindestbestellmenge: 480 Stück ( entspricht € 1.289,5632* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.