Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 5622 9V Akku, 150mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Varta 5622 9V Akku, 150mAh
Artikel-Nr.:
     108EL-1881977
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5622101501
EAN/GTIN:
     4043752110036
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
9V-Block Akku
Markentyp = Varta
Kapazität = 150mAh
Nennspannung = 8.4V
Betriebstemperaturbereich = 0 → +65 (Charge) °C, -20 → +65 (Discharge) °C

Robustheit, Leistung und erweiterter Temperaturbereich sowie einfache Skalierbarkeit (1,2-V-System) zeichnen unsere NiMH-Zellen aus. Ideal für Backup-Anwendungen. Varta Microbattery bietet Lösungen für große OEM-Unternehmen für High-Tech-Anwendungen in schnurlosen Telefonen, Notebook-Überbrückungsfunktion, Speicherpufferung und Echtzeituhr in PCs/Notebooks sowie Stromquellen für Spielzeug, Fernbedienungsgeräte, Taschenlampen, Hausalarme, Autoalarme, medizintechnische Geräte und vieles mehr.Mit hoher Kapazität Kein Speichereffekt Lange Lebensdauer Ausgezeichnete Lade- und Entladeeigenschaften 0 % Blei, 0 % Mercury und 0 % Cadmium Sicher und zuverlässig () Anwendungen Alarm System Verbrauchergerät Ausbildung Stromzähler Notstromleuchten Energy-Harvesting-Backup GPS-Terminal Hot-Swap (Notebook) Andere Persönlicher digitaler Assistent (PDA) Tragbare Beleuchtung Aufladbare Taschenlampe Scanner (Barcode-Lesegerät) sensor Sensornetzwerk Zeitgeber Arbeitsleuchten-LED
Weitere Informationen:
Markentyp:
Varta
Kapazität:
150mAh
Nennspannung:
8.4V
Betriebstemperaturbereich:
0 → +65 (Charge) °C, -20 → +65 (Discharge) °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
199646
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.