Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET FS SuperCap Superkondensator, radial 47mF -20 → +80% / 5.5V dc, -25°C+70°C, Ø 13 (Dia.) x 8.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1881952
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FS0H473ZF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Superkondensator
superkondensator 5,5v
becherelko
Kapazität = 47mF
Spannung = 5.5V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Durchmesser = 13mm
Höhe = 8.5mm
Abmessungen = 13 (Dia.) x 8.5mm
Anschlussraster = 5.08mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 40Ω
Serie = FS
Toleranz = -20 → +80%
Kondensatorfamilie = Elektrisch, zwei Schichten
Weitere Informationen:
Kapazität:
47mF
Spannung:
5.5V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Durchmesser:
13mm
Höhe:
8.5mm
Abmessungen:
13 (Dia.) x 8.5mm
Anschlussraster:
5.08mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
40Ω
Serie:
FS
Toleranz:
-20 → +80%
Kondensatorfamilie:
Elektrisch, zwei Schichten
Weitere Suchbegriffe: 1881952, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, KEMET, FS0H473ZF, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
800
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,28*
1 Tag
777
1
€ 14,99*
ab € 1,05*
€ 4,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 1.024,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.