Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1881947
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FMR0H473ZF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 5,5v
Kapazität = 47mF
Spannung = 5.5V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Höhe = 11.5mm
Abmessungen = 10.5 x 6.5 x 11.5mm
Anschlussraster = 5mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 200Ω
Serie = FMR
Toleranz = -20 → +80%
Tiefe = 6.5mm

Superkondensatoren der Serie FM, auch bekannt als elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDLCs), sind für Speicheranwendungen mit hoher Energie vorgesehen.Rechteckiges Gehäuse Großer Temperaturbereich von -25 °C bis +70 °C (alle Typen außer FMR) und -40 °C bis +85 °C (FMR-Typ) Wartungsfrei 3,5 V dc, 5,5 V dc und 6,5 V dc Sehr zuverlässig gegen Flüssigkeitslecks Bleifrei Kabel können quer montiert werden Anwendungen Superkondensatoren haben Eigenschaften, die von herkömmlichen Kondensatoren und Batterien reichen. Dadurch können Superkondensatoren wie eine Sekundärbatterie verwendet werden, wenn sie in einem Gleichstromkreis eingesetzt werden. Diese Geräte eignen sich am besten für den Einsatz in Niedergleichspannungskreis-Haltezeitanwendungen, wie z. B. eingebaute Mikroprozessorsysteme mit Flash-Speicher.
Weitere Informationen:
Kapazität:
47mF
Spannung:
5.5V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Höhe:
11.5mm
Abmessungen:
10.5 x 6.5 x 11.5mm
Anschlussraster:
5mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
200Ω
Serie:
FMR
Toleranz:
-20 → +80%
Tiefe:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: becherelko, 1881947, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, KEMET, FMR0H473ZF, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,75*
2 Tage
838
1
€ 14,99*
ab € 1,11*
€ 4,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.750,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.