Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1881946
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FC0V224ZFTBR24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Kapazität = 0.22F
Spannung = 3.5V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Durchmesser = 10.5mm
Höhe = 5.5mm
Abmessungen = 10.8 x 10.8 x 5.5mm
Anschlussraster = 5mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 25Ω
Serie = FC
Toleranz = -20 → +80%
Kondensatorfamilie = Elektrisch, zwei Schichtenmm
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.22F
Spannung:
3.5V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Durchmesser:
10.5mm
Höhe:
5.5mm
Abmessungen:
10.8 x 10.8 x 5.5mm
Anschlussraster:
5mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
25Ω
Serie:
FC
Toleranz:
-20 → +80%
Kondensatorfamilie:
Elektrisch, zwei Schichtenmm
Weitere Suchbegriffe: Superkondensator, chip-kondensator kemet, becherelko, superkondensator 0.22 f, 1881946, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, KEMET, FC0V224ZFTBR24, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,13*
2 Tage
2419
1
€ 14,99*
ab € 1,16*
€ 4,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.130,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.