Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Gehäuse Grau Außenmaß 279 x 305 x 219mm IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Gehäuse Grau Außenmaß 279 x 305 x 219mm IP30
Artikel-Nr.:
     108EL-1881340
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1881340
EAN/GTIN:
     5059044132135
Suchbegriffe:
1881340
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = Aluminium-Strangpressprofil
Länge Außen = 279 mm
Höhe Außen = 219 mm
Breite Außen = 305 mm
Abmessungen Außen = 279 x 305 x 219mm
Schutzart = IP30
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = SA

Belüftete elektronische Gehäuse von RS Pro, IP30. Wir stellen vor: Belüftete Elektronikgehäuse unserer Eigenmarke RS Pro, eine Reihe von vielseitigen und Durable Gehäusen, die ideal für die Unterbringung von Elektronikkomponenten sind, die eine interne Temperaturregelung erfordern. Diese hochwertigen Gehäuse sind perfekt für den Einsatz in industriellen Anwendungen und zu Hause. Diese Serie von Gehäusen besteht aus Aluminium und Stahl und bietet eine Auswahl von äußerst Durable und zuverlässigen Gehäusen, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden können. Diese leichten und dennoch Durable Gehäuse können so angepasst werden, dass sie eine Reihe von Zubehör wie einen Griff oder Montageschalen für Komponenten enthalten, die vollständige Freiheit und Kontrolle bieten. Die einfache Rastbauweise der Panels sorgt für eine schnelle und einfache Montage, wobei alle erforderlichen Befestigungen im Lieferumfang enthalten sind. Nach der Montage bieten die Gehäuse die Schutzart IP30, um sicherzustellen, dass die internen Teile vor möglichen Schäden durch leichte physische Objekte geschützt sind. Die Gehäuse bieten außerdem eine umfangreiche Top-, Bottich- und Seitenplattenbelüftung, die zur Regelung der Innentemperatur und zur Vermeidung von Überhitzung von Komponenten beiträgt. Eigenschaften und Vorteile. Leichtes und dennoch Durable Design Schnappbauweise für schnelle und einfache Montage Umfangreiche Belüftung, die eine Regelung der Innentemperatur gewährleistet Extrudierte Aluminiumkomponenten-Montageschalen ermöglichen die einfache Montage von Komponenten mit einem kundenspezifischen Layout Kann so angepasst werden, dass eine Vielzahl von Zubehör enthalten ist Schutzart IP30 zur Vermeidung von möglichen Schäden durch leichte physische Objekte an internen Teilen Die offene Rahmenbauweise ermöglicht einen einfachen Zugriff auf interne Teile und Komponenten Große Auswahl an Größen für verschiedene Anwendungen erhältlich. Anwendung. Elektronische Gehäuse sind eine Art von Gerätegehäuse, in dem elektrische Teile und Komponenten untergebracht und geschützt werden. Sie verfügen oft über belüftete Platten, um die Innentemperatur zu regeln und so eine Überhitzung der Komponenten zu verhindern. Elektronikgehäuse sind in einer Reihe von Materialien erhältlich, werden jedoch üblicherweise mit einer Kombination aus Metall und Kunststoff hergestellt. Viele Elektronikgehäuse können so angepasst werden, dass sie eine Vielzahl von Zubehör einschließlich Panels, Montageschalen, Griffen und mehr enthalten, was sie sehr vielseitig macht. Elektronikgehäuse werden häufig in Anwendungen eingesetzt, darunter: Unterhaltungssysteme Computer Prozessoren Systemmanagement Stromversorgungssysteme Projektoren. Häufig gestellte Fragen. Wie hoch ist die IP-Schutzart?. Die IP-Schutzart bezieht sich auf das Maß an Schutz, das bereitgestellt wird, wobei niedrigere Zahlen einen minimalen Schutz bieten und höhere Zahlen einen maximalen Schutz bieten. Die erste Ziffer bezieht sich auf den Schutz vor Feststoffen wie Staub und Schmutz, während die zweite Ziffer auf Flüssigkeit bezieht. Dieses Gehäuse bietet die Schutzart IP30 und bietet Schutz vor leichten physischen Objekten wie Werkzeugen und Drähten, ohne Schutz vor Flüssigkeiten. Daher ist dieses Gehäuse nicht für den Einsatz im Freien geeignet. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Diese Serie von Gehäusen bietet alles, was Sie zum Aufbau des Gehäuses benötigen, einschließlich Top-, Bottich- und Seitenverkleidungen, mit allen erforderlichen Schrauben und Fittings, die für eine schnelle und einfache Montage erforderlich sind. Kann dies angepasst werden?. Ja, diese Serie von RS Pro Elektronikgehäusen kann so angepasst werden, dass sie eine Vielzahl von Zubehör einschließlich Montageschalen, Griffen, Panels und mehr umfasst. Es wird empfohlen, vor der Montage des Gehäuses alle Änderungen wie Bohren oder Stanzen von Löchern in den Platten durchzuführen. Ist dies belüftet?. Ja, diese Serie von Gehäusen verfügt über belüftete Platten, um die Innentemperatur zu regeln und eine Überhitzung interner Komponenten zu verhindern.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium-Strangpressprofil
Länge Außen:
279 mm
Höhe Außen:
219 mm
Breite Außen:
305 mm
Abmessungen Außen:
279 x 305 x 219mm
Schutzart:
IP30
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
SA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.