Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 19 Zoll Rack Gehäuse 1U Schwarz, 425 mm x 335mm x 39,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 19 Zoll Rack Gehäuse 1U Schwarz, 425 mm x 335mm x 39,6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1881314
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1881314
EAN/GTIN:
     5059044131954
Suchbegriffe:
1881314
Gehäuse und Server-Racks
19-Zoll-Gehäuse
Rack-Montagegehäuse
Höheneinheiten HE = 1U
Äußere Tiefe = 335mm
Höhe Außen = 39,6 mm
Breite Außen = 425 mm
Abmessungen Außen = 335 x 425 x 39.6mm
Farbe = Schwarz
Außengehäuse-Material = Aluminium, Aluminium-Strangpressprofil
Frontplattenmaterial = Aluminium
Serie = HS

RS Pro Kühlkörper-Rackmontagegehäuse. Wir stellen Ihnen Aluminium-Kühlkörpergehäuse unserer Eigenmarke RS PRO vor, eine Serie von hochwertigen und effektiven Gehäusen, die ideal für die Unterbringung von elektrischen Komponenten und die Regelung der Innentemperatur sind. Diese Serie von vielseitigen Kühlkörpergehäusen ist in verschiedenen Größen erhältlich, um einer Vielzahl von Anwendungen gerecht zu werden, die Rack-montierte oder freistehende Gehäuse erfordern. Diese Serie von Kühlkörpergehäusen für Rackmontage besteht aus Aluminium und bietet ein leichtes und dennoch Durable Schutzgehäuse mit ausgezeichneter Korrosions- und Wärmebeständigkeit. Die extrudierten Platten sorgen für eine ausgezeichnete Wärmeableitung und Regelung der Innentemperatur, um zu verhindern, dass Komponenten überhitzen oder herunterbrechen. Die innere Frontplatte ist ideal für die Montage von Komponenten, damit die Vorderseite sauber und störungsfrei bleibt, und verfügt über robuste Griffe, die für Stabilität und Kontrolle beim Manövrieren sorgen. Diese Serie von Kühlkörpergehäusen für die Rackmontage ermöglicht vollständige Freiheit in Bezug auf das interne Layout und bietet die Möglichkeit, zusätzliche Extras wie Montageplatten und -stangen zu installieren, was die Vielseitigkeit erhöht. Die einfache Bauweise sorgt für eine schnelle und einfache Montage, wobei die erforderlichen Befestigungen im Lieferumfang enthalten sind. Nach der Montage bietet das Kühlkörpergehäuse die Schutzart IP30, um sicherzustellen, dass die internen Teile vor möglichen Schäden durch leichte physische Objekte geschützt sind. Das offene Rahmendesign sorgt außerdem für einfachen Zugriff und
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
1U
Äußere Tiefe:
335mm
Höhe Außen:
39,6 mm
Breite Außen:
425 mm
Abmessungen Außen:
335 x 425 x 39.6mm
Farbe:
Schwarz
Außengehäuse-Material:
Aluminium, Aluminium-Strangpressprofil
Frontplattenmaterial:
Aluminium
Serie:
HS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,47*
€ 194,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,30*
€ 193,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.