Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikroprozessor SMD dsPIC 16bit 100MHz TQFP 48-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1880135
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33CK64MP105-I/PT
EAN/GTIN:
     5059045509387
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikroprozessor
OP AMP
Familie = dsPIC
Datenbus-Breite = 16bit
Grenzfrequenz = 100MHz
I/O Spannung = 3 → 3.6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 48
Versorgungsspannnung typ. = 3→ 3,6 V
Abmessungen = 7 x 7 x 1.05mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Digitaler 16-Bit-Signalcontroller mit Hochgeschwindigkeits-ADC, Operationsverstärker, Komparatoren und High-Resolution PWM
Weitere Informationen:
Familie:
dsPIC
Datenbus-Breite:
16bit
Grenzfrequenz:
100MHz
I/O Spannung:
3 → 3.6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
48
Versorgungsspannnung typ.:
3→ 3,6 V
Abmessungen:
7 x 7 x 1.05mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, dsp, 1880135, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Mikroprozessoren, Microchip, DSPIC33CK64MP105IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microprocessors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.