Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicrochipAEC-Q100 Mikroprozessor SMD dsPIC 16bit 100MHz UQFN 48-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1879382
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33CK64MP105-I/M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikrocontroller
Mikroprozessor
Familie = dsPIC
Datenbus-Breite = 16bit
Grenzfrequenz = 100MHz
I/O Spannung = 3 → 3.6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = UQFN
Pinanzahl = 48
Versorgungsspannnung typ. = 3→ 3,6 V
Abmessungen = 6 x 6 x 0.55mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

4 konfigurierbare Logikzellen-Module (CLC) mit benutzerdefinierten Logikgatterschaltungen Programmierbare Stiftauswahl (PPS) für die Zuordnung von Peripherie-Stiftfunktionen Integrierter Temperatursensor mit direktem ADC-Modulanschluss Takt- und Stromüberwachungseinheit 8-MHz-FRC- (FRC) und 32-kHz-LPRC-Oszillatoren (Low-Power RC) auf dem Chip Programmierbare PLLs mit externen Oszillator-Taktquellen und Referenztaktausgang (REFO) Ausfallsichere Taktüberwachung (FSCM) mit 8 MHz Backup Fast RC (BFRC)-Oszillator Energiesparmodi - Sleep, Idle und Doze Integrierter Power-on-Reset (POR) und Brown-Out-Reset (BOR) Debugger-Entwicklungssupport Schaltungsinterne und in Anwendungen integrierte Programmierung und Debugging-Unterstützung (ICSP) On-Chip-Debug-Trace-Puffer und Laufzeitüberwachung mit 3 komplexen und 5 einfachen Haltepunkten Sicherheitsfunktionen Dead-Man-Zeitgeber (DMT)-Sicherheitsfunktion, getaktet durch Befehlsaufrufe Watch-Dog-Zeitgeber (WDT) CodeGuard ® -Sicherheit für Programm-FLASH Programmierbare zyklische Redundanzprüfung (CRC) Prüffunktion für Flash-ECC-Fehlerinjektion ICSP-Schreibsperre
Weitere Informationen:
Familie:
dsPIC
Datenbus-Breite:
16bit
Grenzfrequenz:
100MHz
I/O Spannung:
3 → 3.6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
UQFN
Pinanzahl:
48
Versorgungsspannnung typ.:
3→ 3,6 V
Abmessungen:
6 x 6 x 0.55mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: dsp, 1879382, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Mikroprozessoren, Microchip, DSPIC33CK64MP105IM4, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microprocessors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,25*
€ 3,35*
Lager 108
61
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,57*
3 Tage
93
1
€ 14,99*
ab € 2,69*
€ 4,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 61 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 122 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 61 Stück
Mindestbestellmenge: 61 Stück ( entspricht € 217,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.