Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato Lampenfassung, LPXLP -Serie , LED, Blau, 185→ 265 Vac, Schraubanschluss, Typ Lichtblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1878959
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     LPXLPM6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
beleuchtungseinsatz für schalter
Blocktyp = Lichtblock
Serie = LPXLP
Nennspannung = 185 → 265V ac
Beleuchtungstyp = LED
Anschlussart = Schraub
Nennstrom = 4mA
LED inbegriffen = Ja

Nennfrequenz: 50-60 Hz Hilfsspannungsbereich: LPX LP.. mit Dauerlicht: 12..30 V ac/dc 85..140 V ac185..265 V ac Maximaler Verbrauch für: LPX LP.. Dauerlicht und LPX LF.. blinkend: 17 mA-0,50 W (12..30 V ac/dc)20 mA-0,40 W (85..140 V ac) 18 mA-0,55 W (185..265 V ac) Gesamtschutz für LPX LP.. und LPX LF.. Typen: Gegen Überspannungen Gegen Streuströme in der Verdrahtung Zur Reduzierung von Flackern Hält Vibrationen stand Elektrische Lebensdauer: 100000 Stunden Snap-on-LPX AU120-Montageadapter in der mittleren Position für jedes beleuchtete Betätigungselement, auch intern auf der LPZ-Steuerstationsabdeckung Kein anderes Element kann hinter LED-Elementen gestapelt werden Jede beliebige Montageposition zulässig Maximales Anzugsmoment: 1 Nm/0,741bft Umgebungsbedingungen: Betriebstemperatur: -25 bis +70 °C (-25 bis +60 °C für LPX LE..) Lagertemperatur: -40 bis +85 °C.
Weitere Informationen:
Blocktyp:
Lichtblock
Serie:
LPXLP
Nennspannung:
185 → 265V ac
Beleuchtungstyp:
LED
Anschlussart:
Schraub
Nennstrom:
4mA
LED inbegriffen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1878959, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule, Lovato, LPXLPM6, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Contact Blocks & Light Blocks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,72*
€ 16,33*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,34*
€ 17,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.