Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay F340Y2, AEC-Q200 Y2 Folienkondensator 100nF ±20% / 305V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1878298
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     F340Y241030MIM2T0
EAN/GTIN:
     5059045820970
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 305V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = F340Y2
Automobilstandard = AEC-Q200
Entstörklasse = Y2
Länge = 26mm
Anschlusslänge = 5mm
Höhe = 18mm
Abmessungen = 26 x 8.5 x 18mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Gehäuse-Form = T

Anwendungen Für Standard-Leitungsumgehung (zwischen Leitung und Masse) Y2-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
305V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
F340Y2
Automobilstandard:
AEC-Q200
Entstörklasse:
Y2
Länge:
26mm
Anschlusslänge:
5mm
Höhe:
18mm
Abmessungen:
26 x 8.5 x 18mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Gehäuse-Form:
T
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 1878298, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, F340Y241030MIM2T0, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,90*
€ 24,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,90*
€ 21,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.