Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay F340Y2, AEC-Q200 Y2 Folienkondensator 470nF ±20% / 305V ac, THT Raster 27.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1878222
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     F340Y244730MKM2T0
EAN/GTIN:
     5059045757375
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 305V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = F340Y2
Automobilstandard = AEC-Q200
Entstörklasse = Y2
Länge = 31mm
Tiefe = 18mm
Höhe = 28mm
Abmessungen = 31 x 18 x 28mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Anwendungen Für Standard-Leitungsumgehung (zwischen Leitung und Masse) Y2-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
305V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
F340Y2
Automobilstandard:
AEC-Q200
Entstörklasse:
Y2
Länge:
31mm
Tiefe:
18mm
Höhe:
28mm
Abmessungen:
31 x 18 x 28mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470nf, filmkondensator, folienkondensator 0,47uf, 1878222, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, F340Y244730MKM2T0, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.