Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip dsPIC33CH Curiosity Entwicklungsplatine Development Board 32-Bit-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1876209
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM330028-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Klassifizierung = Development Board
Kit-Name = dsPIC33CH Curiosity
Technologie = Entwicklungsplatine
Gerätekern = 32-Bit-MCU
Name der Prozessorfamilie = PIC
Prozessortyp = MCU

DsPIC33CH512MP508 Dual-Core 16-Bit DSC-Zielgerät Integrierter PICkit™-On-Board (PKOB) Programmierer/Debugger 2x mikrobus™-Schnittstellen für Hardware-Erweiterung, kompatibel mit einer Vielzahl von bestehenden Click Boards™ von Mikroelektronika 1x Rot/Grün/Blau (RGB) LED 2x rote LEDs für allgemeine Anwendungen 3x Universaldrucktasten 1x MCLR Reset-Taster 10k Potentiometer Galvanisch getrennte USB-UART-Schnittstelle für bis zu 460800 Baud Buchse, 100 mil Rastermaß, E/A-Stiftsockel mit PIN-Zugang zur Prüfung und Verbindung mit allen GPIO-Pins des Ziel-Mikrocontrollers Konfigurierbarer Schaltmodus-Stromversorgungskreis (SMPS), der in den Modi Buck, Boost oder Buck-boost mit Spannungsmodus oder Peak Current Mode (Spitzenstromregelung) betrieben werden kann Schraubanschluss für SMPS-Ausgangsspannung Konfigurierbare SMPS-Transientengenerator mit Laststufen Universeller Durchkontaktierungs- und SMD-Versuchsaufbaubereich
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Board
Kit-Name:
dsPIC33CH Curiosity
Technologie:
Entwicklungsplatine
Gerätekern:
32-Bit-MCU
Name der Prozessorfamilie:
PIC
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, eval board microchip, pic mikrocontroller, 1876209, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, DM3300282, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,65*
€ 79,19*
€ 6,90*
ab € 63,35*
€ 81,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.