Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Klimagerät 1450W / 15000 BTU/h 690m³/h R290, 790 x 415 x 418mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1875321
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1875321
EAN/GTIN:
     5059044130841
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
fahrbare klimageräte
Typ der Einheit = Tragbares Klimagerät
Luftdurchsatz = 690m³/h
Kühlmitteltyp = R290
Wassertankkapazität = 3L
Steckertyp = Typ F - Schuko, Typ G - UK 3-pin
Versorgungsspannung = 220 → 240 V ac
Leistung = 1450W
Abmessungen = 790 x 415 x 418mm
Montage = Tragbar
Tiefe = 427mm
Höhe = 806mm
Breite = 453mm

RS Pro Klimaanlageneinheit, 15000 BTU/4,3 kW Wir stellen vor: Die RS Pro Klimaanlage, eine schlanke, tragbare Einheit mit einer Kühlleistung von 15.000 BTU (British Thermal Unit). Es ist eine perfekte Kühleinheit für große Räume und Räume am Arbeitsplatz oder sogar zu Hause und verfügt über einen 3-l-Wassertank mit verschiedenen Arbeitsmodi wie Auto, Lüfter und Kühlung mit einer 3-Lüfterdrehzahl. Dies ist eine äußerst vielseitige All-in-One-Klimaanlage, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist, mit verdeckten Laufrollen für optimale Mobilität und Manövrierbarkeit, um sicherzustellen, dass das Gerät problemlos bewegt oder transportiert werden kann. Eigenschaften und Vorteile: Diese RS Pro Klimaeinheit ist ideal zum Kühlen großer Bereiche oder Räume in einer Reihe von Haushalts- und Arbeitsumgebungen mit einer Vielzahl von Arbeitsmodi, einschließlich Auto, Kühl und Lüfter Das digitale Bedienfeld, die LCD-Anzeige und die komfortable Fernbedienung ermöglichen eine schnelle und einfache Auswahl der Funktionen, Lüftergeschwindigkeiten und Temperatureinstellungen Das Gerät verfügt über einen waschbaren Staubfilter mit Aktivkohlefilter zur einfachen Reinigung des Filters für Routinewartungen und längere Lebensdauer des Geräts Er verfügt außerdem über einen voreingestellten Zeitgeber und eine Ruhefunktion für optimale Energieeffizienz, während die verborgenen Rollen den Transport des Geräts mit Leichtigkeit ermöglichen Das Gerät ist schlank und modern und kompakt und tragbar, ohne zu viel Platz auf dem Boden zu beanspruchen, mit zusätzlichem Schutz für interne Komponenten dank des Durable Gehäuses Schnell und einfach zu installieren und wird mit Auslassschlauch, Fensteradapter und Fensterinstallationskit geliefert Technische Merkmale: 15.000 BTU/4,3 kW Kühlleistung 3-l-Wassertank mit einer 1,85-l-Wasserwanne für die interne Wiederverwendung Luftdurchsatz von 690 m3/h R290/300g Kältemittel Feuchtigkeitsentfernung: 43 l/Tag Lüfterdrehzahl: 3 Netzteil: 220-240 V, 50 HZ F - Schuko-Stecker und Typ G - Britisch 3-polig Anwendungen: Klimageräte sind in der Regel tragbare Geräte, die leicht an kühlen Orten bewegt werden können, insbesondere größere Bereiche wie Büros oder Räume in einer häuslichen Umgebung. Sie sind leistungsstarke Einheiten, die bei Bedarf schnell und effizient Kühlung liefern können, insbesondere dort, wo kühlere Temperaturen erforderlich sind, damit z. B. Geräte mit ihrer optimalen Kapazität funktionieren. Diese Einheiten können mit verschiedenen anderen integrierten Funktionen ausgestattet werden, wie z. B. der ability, Heizung als Doppelfunktion zu bieten sowie Entfeuchtung, was ideal ist, um sicherzustellen, dass Bakterien/Schimmel nicht anwächst, insbesondere in Bereichen, in denen viel Feuchtigkeit vorhanden ist. Klimageräte sind unglaublich vielseitig und finden sich häufig in: Geräte- und Serverräume Fabriken und Lagerhäuser Medizinische Umgebungen und Krankenhäuser Haushalts-, Wohn- und Haushaltsumgebungen Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Typ der Einheit:
Tragbares Klimagerät
Luftdurchsatz:
690m³/h
Kühlmitteltyp:
R290
Wassertankkapazität:
3L
Steckertyp:
Typ F - Schuko, Typ G - UK 3-pin
Versorgungsspannung:
220 → 240 V ac
Leistung:
1450W
Abmessungen:
790 x 415 x 418mm
Montage:
Tragbar
Tiefe:
427mm
Höhe:
806mm
Breite:
453mm
Weitere Suchbegriffe: 1875321, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Klimageräte, RS PRO, FGA1577, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Air Conditioning Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.011,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.222,07*
€ 1.454,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.188,02*
€ 1.413,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.121,42*
€ 1.334,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,28*
€ 1.251,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,49*
€ 1.203,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.