Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NXJ2 DC/DC-Wandler 2W 24 V dc IN, 5V dc OUT / 400mA Oberflächenmontage 5.2kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1875025
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NXJ2S2405MC-R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 400mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SMD
Isolationsspannung = 5.2kV dc
Breite = 14.48mm
Serie = NXJ2
Lastausregelung = 0.1
Temperatur min. = -40°C

Die Serie NXJ2 ist eine neue Serie von flachen, vollautomatisierten SMD-DC/DC-Wandlern. Der automatisierte Fertigungsprozess der Serie NXJ2 mit integriertem Substrattransformator bietet eine erhöhte Produktzuverlässigkeit und Wiederholbarkeit der Leistung in einem halogenfreien, prüfbaren ILGA-Gehäuse. Die Standfläche nach Industriestandard der Serie NXJ2 ist mit vorhandenen Designs kompatibel. Die Serie NXJ2 ist kompatibel mit einer Peak Reflow-Löttemperatur von 260 °C .Zum Patent angemeldet Unteres Profil In Substrat eingebetteter Transformator Automatisierte Herstellung Kurzschlussschutz3 Halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
400mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SMD
Isolationsspannung:
5.2kV dc
Breite:
14.48mm
Serie:
NXJ2
Lastausregelung:
0.1
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1875025, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, NXJ2S2405MCR7, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
135
Frei Haus
ab € 4,40075*
€ 6,22993*
1
€ 6,90*
ab € 4,66*
€ 8,84*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 6,02*
€ 9,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 135 Stück
€ 6,22993*
€ 7,41362
pro Stück
ab 675 Stück
€ 6,04267*
€ 7,19078
pro Stück
ab 1350 Stück
€ 5,85534*
€ 6,96785
pro Stück
ab 3375 Stück
€ 5,66808*
€ 6,74502
pro Stück
ab 6750 Stück
€ 5,48075*
€ 6,52209
pro Stück
ab 7500,001 Stück
€ 4,40075*
€ 5,23689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 135 Stück
Mindestbestellmenge: 135 Stück ( entspricht € 841,04055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.