Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NXJ2 DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, 15V dc OUT / 133mA Oberflächenmontage 5.2kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1875024
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NXJ2S1215MC-R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 133mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SMD
Isolationsspannung = 5.2kV dc
Länge = 15.49mm
Serie = NXJ2
Lastausregelung = 0.1
Wirkungsgrad = 77.5%
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
133mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SMD
Isolationsspannung:
5.2kV dc
Länge:
15.49mm
Serie:
NXJ2
Lastausregelung:
0.1
Wirkungsgrad:
77.5%
Weitere Suchbegriffe: 1875024, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, NXJ2S1215MCR7, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
135
Frei Haus
ab € 4,05934*
€ 5,642*
1
€ 6,90*
ab € 4,84*
€ 8,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 135 Stück
€ 5,642*
€ 6,71398
pro Stück
ab 675 Stück
€ 5,47638*
€ 6,51689
pro Stück
ab 1350 Stück
€ 5,30067*
€ 6,3078
pro Stück
ab 3375 Stück
€ 5,13497*
€ 6,11061
pro Stück
ab 6750 Stück
€ 4,96934*
€ 5,91351
pro Stück
ab 7500,001 Stück
€ 4,05934*
€ 4,83061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 135 Stück
Mindestbestellmenge: 135 Stück ( entspricht € 761,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.