Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Leiter 3-Stufen Aluminium bis 1.244m, Höhe 0.616m, 3.8kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Leiter 3-Stufen Aluminium bis 1.244m, Höhe 0.616m, 3.8kg
RS PRO Leiter 3-Stufen Aluminium bis 1.244m, Höhe 0.616m, 3.8kg
Artikel-Nr.:
     108EL-1874994
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1874994
EAN/GTIN:
     5059044130827
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
Anzahl Stufen = 3
Pfosten-Material = Aluminium
Trittflächen-Material Trittflächen-Material = Aluminium
Plattform Höhe = 0.616m
Offene Länge = 1.244m
Gewicht = 3.8kg

Professionelle Aluminium-Stufenleiter von RS Pro mit Aufbewahrungsfach und Ladeschaufelhaken, 3 Stufen Wir stellen Ihnen die Doppeldecker-Serie von professionellen Stufenleitern von RS Pro vor, eine Auswahl von leichten, hochwertigen Stufenleitern mit einer Vielzahl von Sicherheits- und Komfortfunktionen, erhältlich als 3- oder 5-Lauffläche (Stufen). Diese professionellen Stufenleitern bestehen aus Aluminium und bieten eine leichte und dennoch äußerst Durable Leiter, die leicht transportiert werden kann. Die Leitern bieten eine Vielzahl von nützlichen Sicherheitsmerkmalen, einschließlich eines roten Sicherheitsstreifens zur Angabe der maximal empfohlenen Stufenhöhe und einer Schutzkante zur Vermeidung von Schnitten und Grazen. Ein patentierter großer Doppelschritt befindet sich auch unter der Plattform für sicheres und komfortables Stehen. Diese RS PRO RS Pro Stufenleitern verfügen außerdem über einen integrierten Werkzeughalter, einen Eimer-Haken und eine Schraubenablage, die sicherstellt, dass Sie die erforderlichen Werkzeuge und Zubehörteile sicher zur Hand haben, ohne die Leiter kontinuierlich hinaufsteigen und hinunterfahren zu müssen. Neben den genannten hervorragenden Sicherheitsmerkmalen verfügt das Gerät auch über robuste, robuste rutschfeste Gummifüße, die es zu einer überlegenen, professionellen Stufenleiter machen, die sich ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen eignet. Eigenschaften und Vorteile • Aluminiumkonstruktion mit ausgezeichneter Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit • Leichtes Design, ideal für den einfachen Transport • entwickelt mit Blick auf Sicherheit • Aluminiumplattform mit einem roten Sicherheitsstreifen zur Anzeige des Maximal empfohlene Stufenhöhe • Schutzkante zur Vermeidung von Schnitten und Grazen • Patentierter großer Doppelschritt unter der Plattform für Sicherheit Und bequem im Stehen • Robuste, robuste rutschfeste Gummifüße, um zu verhindern, dass die Leiter im Einsatz rutscht • Integraler Werkzeughalter, Löffelhaken und Schraubenablage für mehr Komfort • wahlweise erhältlich in 3- oder 5-stufungen • EN 14183-zertifiziert Anwendungen Ganz gleich, ob Sie Renovierungen zu Hause durchführen oder ein professioneller Handwerker sind, eine Stufenleiter ist ein unverzichtbares Gerät, mit dem Sie in einer Vielzahl von Umgebungen sicher in großer Höhe arbeiten können. Stufenleitern sind in einer Vielzahl von Größen, Trittflächen, Materialien erhältlich und können verschiedene Funktionen umfassen, einschließlich Schalen und Haken zur Aufbewahrung von Werkzeugen und Zubehör, rutschfeste Füße, Schutzkanten und mehr. Stufenleitern können in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt werden, darunter: • Heimwerkerarbeiten • Industrie • Hoch- und Tiefbau • Einzelhandel • Elektrische Installation • Lagerhaus • Lagerung Häufig gestellte Fragen Welche Größen sind erhältlich? Diese Serie von RS Pro Stufenleitern ist mit 3 oder 5 Stufen (Stufen) erhältlich: 3 Lauffläche:( 1874994 ) 1874994 5 Lauffläche:( 1874995 ) 1874995 Was ist die SWH (sichere Arbeitshöhe)? Die sichere Arbeitshöhe (Plattformhöhe) beträgt 616 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl Stufen:
3
Pfosten-Material:
Aluminium
Trittflächen-Material Trittflächen-Material:
Aluminium
Plattform Höhe:
0.616m
Offene Länge:
1.244m
Gewicht:
3.8kg
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, alu-leiter 3 stufen, alu-leiter, alu-leiter 1,20m, 1874994, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Leitern & Stufen, Stehleitern, RS PRO, ALT502103, Access, Storage & Material Handling, Ladders & Steps, Step Ladders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,49*
€ 292,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,56*
€ 291,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,47*
€ 274,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,46*
€ 259,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,45*
€ 229,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.