Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon NC, Schraub Elektrolyt Kondensator 6800μF ±20% / 450V dc, Ø 90mm x 115mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1872470
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LNC2W682MSEJ
EAN/GTIN:
     5059045772958
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 6800 µf
elektrolytkondensator
Kapazität = 6800µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Schraubmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 90 Dia. x 115mm
Höhe = 115mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 90mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 5000h
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 0.2%

Geeignet für den Einsatz in industriellen Stromversorgungen für Wechselrichterschaltungen usw. Lebensdauer 5000 Stunden Anwendung von Brummstrom bei 85 °C Kleinere Größe / Hoher Brummstrom als LNX, LNK Mit einer hohen Ladeentladung Geeignet für hochfrequente generatorische Spannung für AC-Servomotor, allgemeinen Wechselrichter
Weitere Informationen:
Kapazität:
6800µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Schraubmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
90 Dia. x 115mm
Höhe:
115mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
90mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
5000h
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
0.2%
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 450v, 1872470, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LNC2W682MSEJ, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,34*
€ 218,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,03*
€ 179,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.