|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1872149 Herst.-Nr.: ECI6340BK4.P63.2.30 Kit EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Funktion für Stromüberwachungseinheiten = BLDC-Motor Zum Einsatz mit = ECI6340BK4.P63.2.30 Kit-Klassifizierung = Development Kit
Was ist im Lieferumfang enthalten?. 1 x Antriebsmotor und Getriebe 1 x Entwicklungskit-Steuerbox CN1117 1 x RS485-Adapterkit 1 x Schnellstartübersicht 1 x Betriebs- und Wartungsanleitung Stromversorgungs- und Anschlusskabel. Sicherheit. Die K4-Motorsteuerung wurde entwickelt, um die Anforderungen von ES1 (SELV) gemäß EN62368-1:2014 zu erfüllen. Es ist nur für den Einsatz als Teil des Entwicklungskits vorgesehen und nicht für die Integration in fertige Produkte geeignet. Mit diesem Regler sollten nur ebm-papst-K4-Entwicklungsmotoren verwendet werden. Stromversorgung. Es sollte ein geeignetes isoliertes Netzteil (24 V und/oder 48 V) mit mindestens 10 A Nennstrom verwendet werden. Weitere Informationen:  |  | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | BLDC-Motor | Zum Einsatz mit: | ECI6340BK4.P63.2.30 | Kit-Klassifizierung: | Development Kit |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1872149, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, ebm-papst, ECI6340BK4P63230Kit, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
| |