Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schwingungsfeste Unterlegscheibe für M10 Schrauben Glatt A2 304 Innengezahnt, 0.9mm x 10.5mm x 18mm, Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schwingungsfeste Unterlegscheibe für M10 Schrauben Glatt A2 304 Innengezahnt, 0.9mm x 10.5mm x 18mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-1870636
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1870636
EAN/GTIN:
     5056111955840
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm m10
unterlegscheibe ohne norm
Für Schrauben/ Bolzengröße = M10
Unterlegscheibentyp = Innengezahnt
Innendurchmesser = 10.5mm
Außendurchmesser = 18mm
Erfüllte Normen = DIN 6797J
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Stärke = 0.9mm

A2 Edelstahl – Metrisch. Schwingungsfeste Unterlegscheiben – Intern
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M10
Unterlegscheibentyp:
Innengezahnt
Innendurchmesser:
10.5mm
Außendurchmesser:
18mm
Erfüllte Normen:
DIN 6797J
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Stärke:
0.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1870636, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, DIN6797, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,51*
€ 22,03
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,07*
€ 21,50
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,41*
€ 19,53
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,99*
€ 17,84
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,54*
€ 17,30
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 13,59*
€ 16,17
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,17*
€ 13,29
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
520251
ab € 15,57*
Zubehör
RS Pro
520267
ab € 14,73*
Zubehör
RS Pro
520273
ab € 15,64*
Zubehör
RS Pro
520289
ab € 17,16*
Zubehör
RS Pro
7976336
ab € 17,85*
Zubehör
RS Pro
7976282
ab € 25,64*
Zubehör
RS Pro
5080994
ab € 31,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.