Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Peripherie-Controller SMD WLCSP 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869927
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FPF1320UCX
EAN/GTIN:
     5059045731665
Suchbegriffe:
1869927
Halbleiter
Prozessoren und Mikrocontroller
Peripherie-Controller-Chip
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = WLCSP
Pinanzahl = 6
Abmessungen = 1.5 x 1 x 0.33mm
Länge = 1.5mm
Breite = 1mm
Höhe = 0.33mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 1,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
WLCSP
Pinanzahl:
6
Abmessungen:
1.5 x 1 x 0.33mm
Länge:
1.5mm
Breite:
1mm
Höhe:
0.33mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
1,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.