Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Peripherie-Controller SMD SOP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869900
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FAN73833MX
EAN/GTIN:
     5059045754411
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5.12 x 4.15 x 1.75mm
Länge = 5.12mm
Breite = 4.15mm
Höhe = 1.75mm
Arbeitsspannnung max. = 20 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 11 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5.12 x 4.15 x 1.75mm
Länge:
5.12mm
Breite:
4.15mm
Höhe:
1.75mm
Arbeitsspannnung max.:
20 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
11 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1869900, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Peripherie-Controller-Chip, onsemi, FAN73833MX, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Peripheral Controller Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.