|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1869817 Herst.-Nr.: MC14067BDWR2G EAN/GTIN: 5059045741008 |
| |
|
|  |  |
 | Pinanzahl = 24 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Abmessungen = 15.54 x 7.6 x 2.36mm Betriebstemperatur min. = –55 °C
Der Multiplexer/Demultiplexer MC14067 ist ein digital gesteuerter Analogschalter mit geringem Einschaltwiderstand und sehr geringem Leckstrom. Dieses Gerät kann sowohl in digitalen als auch in analogen Anwendungen verwendet werden. Der MC14067 ist ein 16-Kanal-Multiplexer/Demultiplexer mit einer Sperre und vier binären Steuereingängen A, B, C und D. Diese Steuereingänge wählen 1 von 16 Kanälen aus, indem Sie den entsprechenden Analogschalter einschaltenNiedriger AUS-Leckstrom Passender Kanalwiderstand Niedriger Stromverbrauch im Ruhezustand Geringes Nebensprechen zwischen Kanälen Großer Betriebsspannungsbereich: 3 bis 18 V. Rauscharm Stift für Stiftwechsel für CD4067B Weitere Informationen:  |  | Pinanzahl: | 24 | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Abmessungen: | 15.54 x 7.6 x 2.36mm | Betriebstemperatur min.: | –55 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |