Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Schieberegister 8-Bit Schieberegister HCT Seriell - Parallel SMD 16-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869645
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HCT595ADTG
EAN/GTIN:
     5059045754404
Suchbegriffe:
1869645
Halbleiter
Logik ICs
Zähler IC
Gehäusegröße = TSSOP
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = HCT
Montage-Typ = SMD
Betriebsart = Seriell - Parallel
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 1.05mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
TSSOP
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
HCT
Montage-Typ:
SMD
Betriebsart:
Seriell - Parallel
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 1.05mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,68*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.