Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikebene-Umsetzer ECL SMD 20-Pin SOIC-WB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869376
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100LVEL92DWG
EAN/GTIN:
     5059045739708
Suchbegriffe:
1869376
Halbleiter
Logik ICs
Wandler ICs
Logikfamilie = ECL
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC-WB
Pinanzahl = 20
Abmessungen = 12.95 x 7.6 x 2.4mm
Übertragung = PECL auf LVPECL
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 780ps
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 3 V (LVPECL), 4,5 V (PECL)
Betriebstemperatur min. = –40 °C

500 ps Ausbreitungsverzögerungen 5-V- und 3,3-V-Netzteile erforderlich ESD-Schutz:> 2 kV HBM,> 200 V MM Die Serie 100 enthält Temperaturkompensation LVPECL-Betriebsbereich: LVCC = 3,0 V bis 3,8 V. PECL-Betriebsbereich: VCC = 4,5 V bis 5,5 V Interne Eingangs-Pull-Down-Widerstände Der Q-Ausgang ist standardmäßig NIEDRIG, wenn die Eingänge offen sind oder< GND+1,3 V Transistoranzahl = 247 Geräte Bleifreie Gehäuse sind verfügbar
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
ECL
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC-WB
Pinanzahl:
20
Abmessungen:
12.95 x 7.6 x 2.4mm
Übertragung:
PECL auf LVPECL
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
780ps
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
3 V (LVPECL), 4,5 V (PECL)
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.