Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikebene-Umsetzer ECL SMD 8-Pin SOIC-NB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869227
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100EPT25DG
EAN/GTIN:
     5059045738763
Suchbegriffe:
1869227
Halbleiter
Logik ICs
Wandler ICs
Logikfamilie = ECL
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC-NB
Pinanzahl = 8
Logikfunktion = Übertragermm
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -3mA
Übertragung = ECL zu LVTTL
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 20pF
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 1600 ps @ 20 pF
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
ECL
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC-NB
Pinanzahl:
8
Logikfunktion:
Übertragermm
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-3mA
Übertragung:
ECL zu LVTTL
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
20pF
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
1600 ps @ 20 pF
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.