Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Peripherie-Controller SMD WLCSP 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869048
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FPF1320UCX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = WLCSP
Pinanzahl = 6
Abmessungen = 1.5 x 1 x 0.33mm
Länge = 1.5mm
Breite = 1mm
Höhe = 0.33mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 1,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Lastschalter Diso Betriebsbereich der Eingangsversorgung: 1,5 V ∼ 5,5 V. Ron 50 mΩ bei VIN = 3,3 V pro Kanal (typisch) TRUE Reverse-Current Blocking (TRCB) Feste Anstiegsrate Kontrolliert 130 μs für< 1 μF COUT ISW: 1,5 A pro Kanal (Maximum) Schnellentladung bei FPF1321 ESD-geschützt: Menschliches Körpermodell:> 6 kV Aufgeladenes Gerätemodell:> 1,5 kV IEC 61000-4-2 Luftentladung:> 15 kV IEC 61000-4-2 Kontaktentladung:> 8 kV Anwendungen Smartphones / Tablet PCs • Tragbare Geräte NFC-fähig (Near Field Communication) SIM-Kartenzubehör
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
WLCSP
Pinanzahl:
6
Abmessungen:
1.5 x 1 x 0.33mm
Länge:
1.5mm
Breite:
1mm
Höhe:
0.33mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
1,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1869048, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Peripherie-Controller-Chip, onsemi, FPF1320UCX, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Peripheral Controller Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.