Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Peripherie-Controller SMD SOP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869044
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FAN73833MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1869044
Halbleiter
Prozessoren und Mikrocontroller
Peripherie-Controller-Chip
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5.12 x 4.15 x 1.75mm
Länge = 5.12mm
Breite = 4.15mm
Höhe = 1.75mm
Arbeitsspannnung max. = 20 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 11 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Floating Channel für Bootstrap-Betrieb bis +600 V Typischerweise 350 mA/650 mA Sourcing/Sinking CurrentDriving für beide Kanäle Erweitertes zulässiges negatives VS-Swing auf -9,8 V für Signalausbreitung bei VDD=VBS=15V Kompatibel mit 3,3V- und 5V-Eingangslogik Ausgänge in Phase mit Eingangssignalen Integrierte UVLO-Funktionen für beide Kanäle Integrierter Schaltkreis zur Vermeidung von Durchbrüchen Integrierter Stromunterbrecher im Common-Mode du/dt-Schaltkreis mit Geräuschminimierung Interne Totzeit: 400 ns Typisch Anwendungen Andere Industrie
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5.12 x 4.15 x 1.75mm
Länge:
5.12mm
Breite:
4.15mm
Höhe:
1.75mm
Arbeitsspannnung max.:
20 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
11 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.