Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Decoder SMD SOIC 16-Pin 10 x 4 x 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1868849
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC14511BDR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
decoder
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Geringe Verlustleistung im Logikkreis High-Current Sourcing Outputs (bis zu 25 mA) Speicherung des Codes durch die Verriegelung Blindeingabe Lampenprüfvorrichtung Ausleseausblendung bei allen ungültigen Eingabekombinationen Lampenintensitätsmodulation möglich Time Share (Multiplexing)-Funktion Versorgungsspannungsbereich = 3,0 V bis 18 V. Kann zwei TTL-Lasten mit niedriger Leistung, eine TTL-Last mit niedriger Leistung oder zwei HTL-Lasten über den Nenntemperaturbereich fahren Chip-Komplexität: 216 FETs oder 54 Gates Dreifach-Diodenschutz an allen Eingängen Diese Geräte sind in Pb-freien Paketen erhältlich. Die hier aufgeführten Spezifikationen gelten sowohl für Standard- als auch für Pb-freie Geräte.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: 1868849, Halbleiter, Logik ICs, Encoder- und Decoder-ICs, onsemi, MC14511BDR2G, Semiconductors, Logic ICs, Encoder & Decoder ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.