Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikebene-Umsetzer ECL SMD 8-Pin SOIC-NB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1868831
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100EPT25DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Logikfamilie = ECL
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC-NB
Ausgangs-Typ = LVTTL
Logikfunktion = Übertragermm
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -3mA
Übertragung = ECL zu LVTTL
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 20pF
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 1600 ps @ 20 pF
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Der MC100EPT25 ist ein differenzieller LVECL/ECL-auf-LVTTL-Umsetzer. Dieses Gerät benötigt +3,3 V, -3,3 V bis -5,2 V und Masse. Das kleine umrissene 8-adrige SOIC-Gehäuse und das einzelne Gate des EPT25 machen es ideal für Anwendungen, bei denen die Übersetzung eines Takt- oder Datensignals erforderlich ist. Der VBB-Ausgang ermöglicht die Verwendung des EPT25 auch in einem einseitigen Eingangsmodus. In diesem Modus ist der VBB-Ausgang an den D-Eingang für einen invertierenden Puffer oder den D-Eingang für einen nicht invertierenden Puffer gebunden. Bei Verwendung sollte der VBB-Stift mit mindestens einem 0,01-μF-Kondensator zur Erde überbrückt werden.1,1 ns Typische Ausbreitungsverzögerung Maximale Frequenz>: 275 MHz (typisch) Betriebsbereich: VCC = 3,0 V bis 3,6 V, VEE = -5,5 V bis -3,0 V, GND = 0 V 24 mA TTL-Ausgänge Der Q-Ausgang ist standardmäßig LOW, wenn die Eingänge offen oder auf GND sind VBB-Ausgang Offener Eingangs-Standardzustand Sicherheitsklemme an Eingängen Bleifreie Gehäuse sind verfügbar
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
ECL
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC-NB
Ausgangs-Typ:
LVTTL
Logikfunktion:
Übertragermm
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-3mA
Übertragung:
ECL zu LVTTL
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
20pF
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
1600 ps @ 20 pF
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, 1868831, Halbleiter, Logik ICs, Wandler ICs, onsemi, MC100EPT25DG, Semiconductors, Logic ICs, Translator ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
98
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 7,87*
1
€ 6,90*
ab € 7,75*
€ 14,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 98 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 98 Stück
Mindestbestellmenge: 98 Stück ( entspricht € 771,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.