Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Logikgatter
>
Artikel
onsemi Logikgatter, 1-Elem., Multiplexer, ECL, Differential, 16-Pin, SOIC-NB, 4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1868390
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
MC100EL57DG
EAN/GTIN:
5059045762591
Suchbegriffe:
1868390
Halbleiter
Logik ICs
Logikgatter
Logikfunktion = Multiplexer
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 4
Gehäusegröße = SOIC-NB
Pinanzahl = 16
Logikfamilie = ECL
Eingangs-Typ = Single Ended
Arbeitsspannnung max. = -5,7 V (NECL), 5,7 V (PECL)
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 710ps
Arbeitsspannnung min. = -4,2 V (NECL), 4,2 V (PECL)
Höhe = 1.5mm
Nützlich als 4:1- oder 2:1-Multiplexer VBB-Ausgang für einseitigen Betrieb PECL-Betriebsbereich: VCC = 4,2 V bis 5,7 V mit VEE = 0 V. NECL-Betriebsbereich: VCC = 0 V mit VEE = -4,2 V bis -5,7 V Interne Eingangs-Pull-Down-Widerstände an D(s) und SEL(s). Bleifreie Gehäuse sind verfügbar
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Multiplexer
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
4
Gehäusegröße:
SOIC-NB
Pinanzahl:
16
Logikfamilie:
ECL
Eingangs-Typ:
Single Ended
Arbeitsspannnung max.:
-5,7 V (NECL), 5,7 V (PECL)
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
710ps
Arbeitsspannnung min.:
-4,2 V (NECL), 4,2 V (PECL)
Höhe:
1.5mm
... >
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Logikgatter
Weitere Suchbegriffe:
onsemi
,
MC100EL57DG
,
Semiconductors
,
Logic ICs
,
Logic Gates
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,65*
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.