Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi THT Diode , 200V / 1A, 2-Pin Fall 59-10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1867677
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N4935RLG
EAN/GTIN:
     5059045506348
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
on semiconductor diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = Fall 59-10
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Fast Recovery
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 300ns
Durchmesser = 2.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
Fall 59-10
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Fast Recovery
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
300ns
Durchmesser:
2.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Weitere Suchbegriffe: diode, 1867677, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, 1N4935RLG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0309*
€ 0,0519*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,03*
€ 15,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,50*
€ 18,445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0406* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.