Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
AND Gate
>
Artikel
onsemi Logikgatter, 4-Elem., AND, LCX, TTL, 24mA, 14-Pin, SOIC, 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1867297
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
MC74LCX08DG
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = LCX
Eingangs-Typ = TTL
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 6.2 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 2,3 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF
Produktfamilie 74LCX, ON Semiconductor. Hochentwickelte Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logik (Niedrigspannung) Betriebsspannungsbereich: 2,0 bis 3,6 V 5-V-Eingänge und -Ausgänge
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
LCX
Eingangs-Typ:
TTL
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
6.2 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
2,3 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
... >
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Logikgatter
Weitere Suchbegriffe:
LCX-Logik
,
AND Gate
,
AND-Gatter
,
UND-Gatter
,
74lcx logic
,
1867297
,
Halbleiter
,
Logik ICs
,
Logikgatter
,
onsemi
,
MC74LCX08DG
,
Semiconductors
,
Logic ICs
,
Logic Gates
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
55
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,66*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 1,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1375 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2750 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 11000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 55 Stück
Mindestbestellmenge: 55 Stück (
entspricht € 36,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.