Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata CR2025 Knopfzelle Ø 20mm, 3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1863374
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     97384015
EAN/GTIN:
     5059045658177
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Größe = CR2025
Nennspannung = 3V
Anschlusstyp = Standard
Durchmesser = 20mm
Abmessungen = 20 x 2.5mm
Modellnummer = CR2025

Leicht, Hochspannung und hohe Energiedichte Die Batteriespannung beträgt 3 V, fast doppelt so hoch wie bei normalen Alkali- oder Manganbatterien. Dies bedeutet, dass die Anzahl der für Geräte benötigten Batterien halbiert werden kann, um maximale Platzersparnis und Gewichtsreduzierung zu erreichen Ausgezeichnete Entladungseigenschaften Die Spannungseigenschaften bleiben auch über einen längeren Entladezeitraum stabil, was die Zuverlässigkeit von Geräten, die die Batterie verwenden, erheblich verbessert. Solche Geräte sind auch wartungsfrei (Batteriewechsel ist selten erforderlich) Ausgezeichnete Leckbeständigkeit Die neu entwickelte Batteriekonstruktion und der Elektrolyt sorgen für maximalen Leckwiderstand über einen langen Zeitraum Ausgezeichnete langfristige Zuverlässigkeit Sorgfältig ausgewählte aktive Materialien werden sowohl für das aktive Material als auch für den Elektrolyten verwendet. Diese Materialien sind durch die innovative Technologie von Murata abgedichtet, um die Selbstentladung der Batterie zu minimieren. Die jährliche Selbstentladung bei Raumtemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit beträgt weniger als 1 % der Nennkapazität Anwendungen Kfz Smart Key/schlüssellose Eingabe Türschwellerleiste IoT Verfolgungsgeräte Sensoren Sicherheit Medizinisch Thermometer Elektrische Haushaltsgeräte/Multifunktionsdrucker Elektronische Preisschilder, POS-Systeme
Weitere Informationen:
Größe:
CR2025
Nennspannung:
3V
Anschlusstyp:
Standard
Durchmesser:
20mm
Abmessungen:
20 x 2.5mm
Modellnummer:
CR2025
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, knopfbatterie alkali, 1863374, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, Murata, 97384015, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8660663
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.