Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata CR1632, LiMnO2 Knopfzelle Ø 16mm, 3V / 140mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1863327
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     97384009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Größe = CR1632
Chemie = LiMnO2
Nennspannung = 3V
Kapazität = 140mAh
Anschlusstyp = Standard
Durchmesser = 16mm
Abmessungen = 16 x 3.2mm
Modellnummer = CR1632
Weitere Informationen:
Größe:
CR1632
Chemie:
LiMnO2
Nennspannung:
3V
Kapazität:
140mAh
Anschlusstyp:
Standard
Durchmesser:
16mm
Abmessungen:
16 x 3.2mm
Modellnummer:
CR1632
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 3v li-mn, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 1863327, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, Murata, 97384009, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,2928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,64*
€ 55,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,81*
€ 53,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,89*
€ 51,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,44*
€ 46,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,17*
€ 44,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,32*
€ 38,46
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1834298
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.