Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HDMI-Kabel A HDMI Stecker B DVI-D Single Link Stecker 4K max., 20m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HDMI-Kabel A HDMI Stecker B DVI-D Single Link Stecker 4K max., 20m, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1863028
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1863028
EAN/GTIN:
     5059045121282
Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
HDMI DVI Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DVI
hdmi dvi kabel 20m
Länge = 20m
Steckverbinder 1 = HDMI
Steckverbinder 2 = DVI-D Single Link
Auflösung max. = 4K
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Außenmantelmaterial = PVC

Unsere HDMI/DVI-Kabel sind nur für den DVI-D-Gebrauch bestimmt und werden mit vergoldeten Steckverbindern geliefert. Der HDMI-Anschluss verfügt über 19 Stifte, die mit den DVI-D-Stiften des DVI-Anschlusses verbunden sind. Dadurch wird der DVI-D-Anschluss zu einem einzigen Anschluss.DVI 24+1-Pin Anschluss (nur Single-Link-Pins angeschlossen) DVI-D Single Link HDMI 19-polig Hauchvergoldete Kontakte Schwarzes Kabel Passives Kabel
Weitere Informationen:
Länge:
20m
Steckverbinder 1:
HDMI
Steckverbinder 2:
DVI-D Single Link
Auflösung max.:
4K
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: hdmi dvi kabel, hdmi dvi kabel 24+1, 1863028, Kabel und Drähte, AV-Kabel, HDMI-Kabel, RS PRO, CDLDV320, Cables & Wires, AV Cables, HDMI Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.