Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1863018
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1863018
EAN/GTIN:
     5059045121190
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m
displayport kabel
Steckverbinder 1 = Stecker DP (DisplayPort) Mini
Steckverbinder 2 = Display-Anschluss
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 1m
Auflösung max. = 4K
Außenmantelmaterial = PVC
Mantelfarbe = Schwarz
Litzengröße = 32 AWG

Mini Display Port-to-Display Port-Kabel für die Verwendung mit Apple Computern oder Grafikkarten mit Mini Display Port-AusgangMini DisplayPort auf DisplayPort-Kabel Stecker zu Stecker Unterstützte Auflösungen: 2160p bei 60 Hz Goldfarbene Anschlüsse
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Stecker DP (DisplayPort) Mini
Steckverbinder 2:
Display-Anschluss
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
1m
Auflösung max.:
4K
Außenmantelmaterial:
PVC
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzengröße:
32 AWG
Weitere Suchbegriffe: 1863018, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DisplayPort-Kabel, RS PRO, CDLMDP100BK, Cables & Wires, AV Cables, DisplayPort Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.