Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ABS Gehäuse Grau Außenmaß 50.95 x 48.9 x 36.15mm IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ABS Gehäuse Grau Außenmaß 50.95 x 48.9 x 36.15mm IP67
RS PRO ABS Gehäuse Grau Außenmaß 50.95 x 48.9 x 36.15mm IP67
RS PRO ABS Gehäuse Grau Außenmaß 50.95 x 48.9 x 36.15mm IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-1862272
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1862272
EAN/GTIN:
     5059044129883
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 51 mm
Höhe Außen = 36,2 mm
Breite Außen = 48,9 mm
Abmessungen Außen = 50.95 x 48.9 x 36.15mm
Schutzart = IP67
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Abgeschirmt = Ja
IK-Klassifizierung = IK09
Dichtungswerkstoff = Polyurethan

RS PRO hermetisch abgedichtetes Gehäuse IP67 mit Messingeinsätzen. Diese Serie von hermetisch gekapselten Gehäusen unserer bewährten und zuverlässigen eigenen Marke RS PRO bietet ein luftdichtes elektronisches Gehäuse, das zum Schutz von elektrischen Teilen und Komponenten geeignet ist. Das hermetische Gehäuse ist schnell und einfach zu installieren und eignet sich ideal für die Montage auf flachen Oberflächen in einer Vielzahl von Umgebungen, die ein hermetisches Gehäuse für elektronische Komponenten benötigen. Das Gehäuse besteht aus einem Durable ABS-Kunststoff, der die inneren Komponenten vor Staub und Feuchtigkeit schützt. Dieses kostengünstige RS PRO-Gehäuse wird außerdem mit einer Silikondichtung für eine luftdichte hermetische Dichtung, Messingeinsätzen und Schrauben für eine einfache und sichere Installation geliefert. Dieses Durable Gehäuse ist gemäß IP67 und IK09 ausgelegt und bietet Schutz vor Feuchtigkeit und festen Objekten sowie mechanischen Stößen. Eigenschaften und Vorteile. • In diversen Größen erhältlich • Aus Durable ABS-Kunststoff • Durable, hermetische und chemikalienbeständige Gehäuse zum Schutz von elektrischen Teilen und Bauteilen • Wahlfreiheit durch das interne Layout von Leiterplatten, Drähten und mehr • Neutrales hellgraues Design • Lieferung mit Messingeinsätzen und Schrauben zur einfachen Montage und einer hermetischen Silikondichtung zum Schutz • Schnelle und einfache Montage • Kompatibel mit einer Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen • Schutzart IP67 und IK09. Häufige Anwendungen. Diese äußerst Durable ABS-Kunststoffgehäuse sind für den Einsatz mit einer Reihe von elektronischen Geräten und Kompo
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
51 mm
Höhe Außen:
36,2 mm
Breite Außen:
48,9 mm
Abmessungen Außen:
50.95 x 48.9 x 36.15mm
Schutzart:
IP67
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Abgeschirmt:
Ja
IK-Klassifizierung:
IK09
Dichtungswerkstoff:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: 1862272, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, Z116SJIP67TMABS, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.