Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SCC SuperCap Superkondensator, radial 400F -10 → +30% / 2.3 V dc, 2.7V dc, -40°C+65°C, Ø 35 (Dia.) x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1862171
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SCCY68B407SSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator avx
Kapazität = 400F
Spannung = 2.3 V dc, 2.7V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +65 °C, +85°C
Durchmesser = 35mm
Höhe = 68mm
Abmessungen = 35 (Dia.) x 68mm
Anschlussraster = 10mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 5mΩ
Serie = SCC
Toleranz = -10 → +30%
Anschlussklemmentyp = Lot
Weitere Informationen:
Kapazität:
400F
Spannung:
2.3 V dc, 2.7V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+65 °C, +85°C
Durchmesser:
35mm
Höhe:
68mm
Abmessungen:
35 (Dia.) x 68mm
Anschlussraster:
10mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
5mΩ
Serie:
SCC
Toleranz:
-10 → +30%
Anschlussklemmentyp:
Lot
Weitere Suchbegriffe: becherelko, 1862171, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, KYOCERA AVX, SCCY68B407SSB, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 5,90*
ab € 12,23*
€ 15,29*
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 18,29*
2 Tage
168
1
€ 14,99*
ab € 11,12*
€ 25,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 731,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.