Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS LED-Treiber 100 → 240 V ac LED-Treiber, Ausgang 2 → 12V / 350mA Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-1861916
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     IZC035-004F-4065C-SAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 4w
Ausgangsspannungsbereich = 2 → 12V
Ausgangsleistung max. = 4W
Ausgangsstrombereich = 350mA
Eingangsspannung = 100 → 240 V ac
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Schutzart = IP65
Ausgang = 2 → 12 V @ 350 mA
Nennspannung = 100 → 240V ac

Der IZC035-004F-4065C-SAL ist ein kleiner und kompakter Konstantstrom-LED-Treiber.Superkompaktes Design Universal-Wechselspannungseingang Primär- und Sekundärseite werden mit Ableitungen geliefert Stromkreisunterbrechung, Kurzschluss, Überlast- und Überhitzungsschutz Einfacher Einbau Anwendungen LED-Schilder LED-Streifen und -Bänder Außen-LED-Beleuchtung Vitrinen anzeigen LED-Downlights und Bürobeleuchtung Einzelhandel und Unterhaltungsbeleuchtung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
2 → 12V
Ausgangsleistung max.:
4W
Ausgangsstrombereich:
350mA
Eingangsspannung:
100 → 240 V ac
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Schutzart:
IP65
Ausgang:
2 → 12 V @ 350 mA
Nennspannung:
100 → 240V ac
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 1861916, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Intelligent LED Solutions, IZC035004F4065CSAL, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,09*
€ 15,24*
1 Tag
11
€ 5,95*
ab € 11,01*
€ 16,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.