Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
StarTech.com Ethernetkabel Cat.5e, 0.5m, Grau Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, PVC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1861589
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
45PAT50CMGR
EAN/GTIN:
0065030868020
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Litze
Litzen
Länge = 0.5m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = U/UTP
Steckverbinder 1 = RJ45
Steckverbinder 2 = RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Außenmantelmaterial = PVC
Verhalten im Brandfall = CM-klassifiziert
Litzentyp = Litze
Patchkabel 45PAT50CMGR Cat5e Dieses Cat5e-Patchkabel liefert zuverlässige Netzwerkverbindungen und garantiert damit ein hohes Leistungsvermögen für Ihre anspruchsvollen Ethernet-Anwendungen. Finden Sie die Länge und Farbe, die Sie benötigen Mit einer Länge von 0,5 Metern eignet sich dieses gelbe Netzwerkkabel optimal für den Einsatz in Serverschränken und Patchpanels sowie mit Ethernet-Hubs. Das Kabel ist für Anwendungen mit kurzen Entfernungen gedacht, beispielsweise für Netzwerk-Switch- und Serververbindungen, sowohl Punkt zu Punkt in einem Rack als auch rackübergreifend. Zur einfachen Netzwerkinstallation sind unsere Cat5e-Kabel in vielen Längen und Farben erhältlich. Bei Bedarf haben Sie so immer die richtige Kabelgröße verfügbar und können für einen organisierten Kabelverlauf Ihre Netzwerkverbindungen farblich kenntlich machen. Nahtlos geformte RJ45-Stecker (mit Knickschutz) tragen zum Schutz Ihrer Netzwerkverbindungen bei Zum mühelosen Verlegen der Kabelführungen verfügt dieses langlebige Kabel über nahtlos geformte Steckverbinder, welche die RJ45-Stecker bei der Installation schützen und so die Wahrscheinlichkeit verringern, dass diese knicken oder brechen. Vergossene Zugentlastung verhindert zudem eine zu starke Beugung des Kabels am RJ45-Stecker zur Minimierung der Belastung am Anschlusspunkt. Dies reduziert die Gefahr von Kabelschäden, welche die Netzwerk-Konnektivität und -Leistung beeinträchtigen könnten. 100 % Kupfer für außerordentlichen Wert Mit unseren Cat5e-Ethernet-Kabeln erhalten Sie für Ihre Investition den höchsten Wert, denn jedes einzelne Stück wurde aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt. Sie wurden sorgfältig
Weitere Informationen:
Länge:
0.5m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/UTP
Steckverbinder 1:
RJ45
Steckverbinder 2:
RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Außenmantelmaterial:
PVC
Verhalten im Brandfall:
CM-klassifiziert
Litzentyp:
Litze
... >
Kabel und Drähte
>
Netzwerk- und Koaxialkabel
>
Ethernetkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
startech.com patchkabel cat 5e grau
,
patch kabel
,
patch-kabel grau
,
1861589
,
Kabel und Drähte
,
Netzwerk- und Koaxialkabel
,
Ethernetkabel
,
StarTech.com
,
45PAT50CMGR
,
Cables & Wires
,
Networking & Coaxial Cables
,
Ethernet Cable
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,85*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,49*
€ 3,96*
Lager 173
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,65*
€ 4,07*
Lager 1817
3 Tage
10
€ 4,50*
ab € 4,19*
€ 6,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 8,71*
€ 12,47*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Ethernetkabel Cat.5e, 0.5m, Grau Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, LSZH
RS Pro
557503
ab € 3,51*
Ähnlich
RS PRO Ethernetkabel Cat.5e, 0.5m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, PVC
RS Pro
557026
ab € 3,10*
Ähnlich
RS PRO Ethernetkabel Cat.5e, 0.5m, Weiß Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, PVC
RS Pro
7388433
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen